マルエム産業
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
内容量
1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ径R&Rc
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963065
LCM-1/8
21
1/8
4
12
14
14(HEX)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
75963074
LCM-1/4
27
1/4
7
15
19
19(HEX)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75963083
LCM-3/8
32
3/8
9
17
24
24(HEX)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75963099
LCM-1/2
38
1/2
12
22
27
27(HEX)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963108
LCM-3/4
44
3/4
16
27
32
32(HEX)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963117
LCM-1”
48
1”
20
32
41
41(HEX)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください