曜日別特売

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品 - マルエム産業

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼内容量1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ径Rc
寸法A(inch)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963126LBM-1/8181/81/8121414(HEX)
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963135LBM-1/4241/41/4151919(HEX)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963144LBM-3/8273/83/8172424(HEX)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963153LBM-1/2341/21/2222727(HEX)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963169LBM-3/4403/43/4273232(HEX)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963178LBM-1”431”1”324141(HEX)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする