曜日別特売

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品 - マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品 - マルエム産業

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼内容量1個
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ径Rc
寸法A(inch)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963187TCM-1/8121/81/8181414(HEX)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75963196TCM-1/4151/41/4241919(HEX)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75963205TCM-3/8173/83/8272424(HEX)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75963214TCM-1/2221/21/2332727(HEX)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963223TCM-3/4273/43/4343232(HEX)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75963239TCM-1”331”1”434141(HEX)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする