カクダイ
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質
黄銅
取付ねじ
パイプ:W26山20
タイプ
上部:104-010(湯水共通)
アズワン品番
64-6482-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988649
150-450
¥65,000
¥
48,980
¥53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください