曜日別特売
150-450 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ 75988649

 

150-450 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ 75988649
150-450 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ 75988649
150-450 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ 75988649

2ハンドル混合栓(シャワーつき)150-450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75988649
品番
150-450
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。

材質
黄銅
タイプ
上部:104-010(湯水共通)
取付ねじ
パイプ:W26山20
アズワン品番
64-6482-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする