ホームテイスト
折りたたみ式無段階ガス圧昇降テーブル【BUXUS-バクサス-】
スタイルに合わせて調節可能な昇降テーブル。コンパクトに収納可能な折りたたみ式で収納場所に困りません。
用途
天板は幅100cmで広く使用可能でデスクワークにも最適!
高さ(cm)
10~70
幅(cm)
100
奥行き(cm)
55
質量(kg)
15
材質
MDF、スチール
昇降範囲(mm)
100~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×550
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75973398
HT-KT026-WAL
ウォールナット
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75973407
HT-KT026-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。