フット上下可動 リクライニング座椅子 【OTTIMO-オッティモ-】

フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイストフット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 - ホームテイスト

ポケットコイル搭載のフット上下可動なリクライニング座椅子!ポケットコイルには耐久性と弾力があり点で身体を支えるので、包み込まれるような座り心地と身体への負担が少ないです!
フットは上下に可動するのでお好みのカタチに設定頂けます!ギアチェンジはなんと!背面リクライニングは42段階、ヘッドは14段階、フットは11段階の調節が可能です!安心の日本製です。

材質側生地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×84-1410×17.5-75内容量1台
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974125SH-07-NIZ-GYグレー8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974134SH-07-NIZ-BLブルー8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974143SH-07-NIZ-TBターコイズブルー8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974159SH-07-NIZ-BRブラウン8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974168SH-07-NIZ-GEグリーン8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75974177SH-07-NIZ-BEベージュ8
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする