ジェイウィン(J win)
立哨ボックス
防炎性の素材を使用しています。
用途
敷地内の安全確保に。
色
シルバー
材質
防炎性ターポリン/透明PVC
フレーム
イレクターパイプ
付属品
水タンク×2
組立寸法(mm)
800×800×1920
質量(kg)
28
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75995597
JRB-1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】立哨ボックス JRB-1
参考になった