曜日別特売

ちいさな焼き台

ちいさな焼き台 - アルファックスちいさな焼き台 - アルファックスちいさな焼き台 - アルファックスちいさな焼き台 - アルファックスちいさな焼き台 - アルファックスちいさな焼き台 - アルファックス

センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに

直径×高さ(cm)15×3.3質量(g)265材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)高さ(mm)33内容量1個
注意
※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。お読みいただいた後は必ず保管し、使い方を再確認する場合にご利用ください。
※正方形の五徳には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006833AP-427612
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする