曜日別特売

インクジェット複合機 TR8630a

インクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canonインクジェット複合機 TR8630a - Canon

有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。
普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ
高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。
前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」
前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。
写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。
用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」
枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。
多様な機能を一台に「コンパクトボディ」
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」
スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。
便利な機能
SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。
自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。

グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009606TR8630A
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

TR8630A
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする