曜日別特売

カーゴパンツ

カーゴパンツ - 村上被服
(2件のレビュー)

ソフトな風合いのスーパーストレッチデニムで履き心地を追求
ロゴプリント入り携帯ポケット
後ろロゴバッジはホワイトに黄色のVILEAロゴを刻印
ブラックデニムにはホワイトステッチを使用

種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2股下(cm)80内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760121441704ブラックSS70
オープン
取扱い終了
760121531704ブラックS75
オープン
取扱い終了
760121691704ブラックM80
オープン
取扱い終了
760121781704ブラックL85
オープン
取扱い終了
760121871704ブラックLL90
オープン
取扱い終了
760121961704ブラック3L95
オープン
取扱い終了
760122051704ブラック4L100
オープン
取扱い終了
760122141704サンドカモフラSS70
オープン
取扱い終了
760122231704サンドカモフラS75
オープン
取扱い終了
760122391704サンドカモフラM80
オープン
取扱い終了
760122481704サンドカモフラL85
オープン
取扱い終了
760122571704サンドカモフラLL90
オープン
取扱い終了
760122661704サンドカモフラ3L95
オープン
取扱い終了
760122751704サンドカモフラ4L100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76012223
2023-11-16
用途: 塗装
建設業・工事業

タイトだけどストレッチもきいててめちゃくちゃ良かったです!!
ウエストが少し緩いけどインナー着る時期とかはちょうどいいかもしれません!!

対象商品 : 76012223
2023-11-19
用途: 塗装作業
建設業・工事業

ストレッチが効いていてはきやすい!!
細身だけどポケットも使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする