激落ちくんクリンぱ流せるトイレクリーナー

激落ちくんクリンぱ流せるトイレクリーナー - LEC(レック)

節水トイレ対応!ゴシゴシ拭けるのに水流で1秒でとける!特許製法の流せるトイレクリーナーです。
一般的なトイレはもちろん、節水トイレで「詰まり」が気になる方に最適です。
浄化槽にも安心です。
99.9%除菌、24時間の抗菌/防臭効果を得られます。
温水洗浄便座や暖房便座にもご使用いただけます。
さわやかなミントの香り。
特許製法のエアレイド水解紙を採用。「溶けやすい」と「丈夫」を両立することに成功しました。
トイレットペーパーの日本工業規格JIS P4501の品質基準を満たしており、節水トイレでも安心して流せます。
大判タイプは、10枚入ですがミシン目入りなので20カット分でご使用いただけます。

用途
便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に
成分
水・界面活性剤・グリコールエーテル・安定化剤・除菌剤・香料
性能
99.9%除菌/24時間抗菌・防臭
材質
パルプ100%
タイプ
ウェット
シリーズ
激落ちくん
セット数
4個
香り
ミント
注意
※火気の近くでの使用・使用・廃棄はしないでください。
※大量の水や他の洗剤との併用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
枚数
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013639C008381袋(24枚×4個)レギュラー4P24枚約155×220
オープン
取扱い終了
代替品有
76013648C008391袋(10枚×4個)大判4P10枚・20カット約310×220
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76013639C0083807299708C01292C00838 激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナー LEC(レック) 07299708激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナーLEC(レック)1袋
399
税込439
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする