オムロンセンテック
高速ビジョンチップセンサカメラ
画素数
1296×976
フレームスピード(fps)
500
解像度
1.3M
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/3.2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
カラーモード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016414
STC-MBV133U3V-SP
500
モノクロ
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
50日以内出荷
76016423
STC-MCV133U3V-SP
500
カラー
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
50日以内出荷
76016439
STC-MBV133U3V-TP
500
モノクロ
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
10日以内出荷
76016448
STC-MCV133U3V-TP
500
カラー
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください