偏光センサカメラ

偏光センサカメラ - オムロンセンテック
画素数2448×2048フレームスピード(fps)75.7解像度5M種類カメラ本体センサータイプ2/3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016457STC-MBPL510U3Vカメラ本体2448×204875.7モノクロ2/3
オープン
399,800
439,780(税込)
欠品中
76016466STC-MCPL510U3Vカメラ本体2448×204875.7カラー2/3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする