カメラリンク カメラ

カメラリンク カメラ - オムロンセンテックカメラリンク カメラ - オムロンセンテック
種類カメラ本体内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016484STC-SPC52PCLカメラ本体810×620166.5カラー1/1.7
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
76016493STC-SPB202PCLカメラ本体1620×124089.1モノクロ1/1.7
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
76016509STC-SPC202PCLカメラ本体1620×124089.1カラー1/1.7
オープン
88,980
97,878(税込)
95日以内出荷
76016518STC-GPB250BPCLカメラ本体5120×512030.72モノクロ1.1
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
76016527STC-GPC250BPCLカメラ本体5120×512030.72カラー1.1
オープン
289,800
318,780(税込)
95日以内出荷
76016536STC-OSB250CLカメラ本体5120×512031.84モノクロ35mm
オープン
559,800
615,780(税込)
65日以内出荷
76016545STC-OSC250CLカメラ本体5120×512031.84カラー35mm
オープン
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
76016554STC-OSB250CL-Fカメラ本体5120×512031.84モノクロ35mm
オープン
569,800
626,780(税込)
65日以内出荷
76016563STC-OSC250CL-Fカメラ本体5120×512031.84カラー35mm
オープン
569,800
626,780(税込)
65日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする