オムロンセンテック
CoaXPress カメラ
種類
カメラ本体
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーモード
フレームスピード(fps)
画素数
センサータイプ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016579
STC-MBS43CXP3
モノクロ
523
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
95日以内出荷
76016588
STC-MCS43CXP3
カラー
523
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
76016597
STC-MBS163CXP6
モノクロ
278
1440×1080
1/2.9
1.6M
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
76016606
STC-MCS163CXP6
カラー
278
1440×1080
1/2.9
1.6M
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
65日以内出荷
76016615
STC-MBS212CXP6
モノクロ
239
1632×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
76016624
STC-MCS212CXP6
カラー
239
1632×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
76016633
STC-MBS322CXP6
モノクロ
152
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
76016649
STC-MCS322CXP6
カラー
152
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
76016658
STC-MBS510CXP6
モノクロ
98
2448×2048
2/3
5M
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
76016667
STC-MCS510CXP6
カラー
98
2448×2048
2/3
5M
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
76016676
STC-SBS123BCXP62
モノクロ
68
4096×3000
1.1
12M
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
65日以内出荷
76016685
STC-SCS123BCXP62
カラー
68
4096×3000
1.1
12M
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください