オムロンセンテック
DVI カメラ
画素数
1920×1080
フレームスピード(fps)
60
カラーモード
カラー
解像度
ハイビジョン1080P
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/2.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016694
STC-HD213DV
60
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
76016703
STC-HD213DV-CS
60
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください