オムロンセンテック
SDI カメラ
カラーモード
カラー
種類
カメラ本体
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
センサータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016719
STC-HD213SDI
カメラ本体
1920×1080
60
カラー
1/2.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
50日以内出荷
76016728
STC-HD213SDI-CS
カメラ本体
1920×1080
60
カラー
1/2.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
76016737
STC-S133SDI-L
カメラ本体
1280×486
30
カラー
1/3.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
95日以内出荷
76016746
STC-S133SDI-CS
カメラ本体
1280×486
30
カラー
1/3.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
95日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください