VSテクノロジー
VSZ-MRシリーズ 電動ズーム
電動ズーム方式
ズーム比1:6.5
WD100mmのロングWD設計
±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム
1:6.5
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
照明
F値
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76020307
VSZ-0530-MR
1/1.8"
同軸落射対応:-
実効F:6.9-19.8
0.47x~3.0x
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020316
VSZ-0530CO-MR
1/1.8"
同軸落射対応:○
実効F:6.9-19.8
0.47x~3.0x
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020325
VSZ-0745-MR
2/3"
同軸落射対応:-
実効F:10.3-29.0
0.7x~4.5x
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020334
VSZ-0745CO-MR
2/3"
同軸落射対応:○
実効F:10.3-29.0
0.7x~4.5x
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください