ワイヤレス熱流ロガーLR8416×1とワイヤレス電圧・温度ユニットLR8510×1のセット品です。
インターフェイスLAN: 100BASE-TX, 機能: 付属ソフト/通信コマンドによるデータ収集, FTPサーバ/クライアント, HTTPサーバ, E-mail
USB: USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: 付属ソフト/通信コマンドによるデータ収集, SDメモリカード内のデータをPCへ転送
用途自動車部品の発熱・放熱の評価/建築住宅設備の断熱・遮熱性能の評価/家電の断熱性能、冷暖房の評価/地中熱の評価、農業ハウスの温熱評価/蓄熱、未利用熱(排熱)の利用仕様ワイヤレス熱流ロガーLR8416製品紹介:なし付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、ロガーユーティリティ (CD-R) ×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1008 ×1電源【ACアダプタ】Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 45VA Max. (ACアダプタ含む), 15VA Max. (本体のみ)、【バッテリパック】Z1007 /連続使用時間3h(23℃参考値), 7VA Max.、【外部電源】DC10~28V, 15VA Max.表示5.7型TFTカラー液晶 (640 × 480ドット)対応LabVIEW○、MATLAB script×機能【熱計測特化機能 】簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力/演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率) 数値演算による積算など、SDメモリカード/USBメモリへリアルタイム保存 数値/波形演算 警報出力4ch (非絶縁) 他メモリー容量内部8Mワード, SDカード/USBメモリ (HIOKI純正SDカードのみ動作保証)測定チャンネル数LR8510シリーズを任意に7台までワイヤレス (Bluetooth®;無線技術)で接続, 最大105chまでの測定/データ収集が可能RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔100 ms, 200 ms~1時間, 16設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン) 熱電対断線検出ON時は不可デジタル入力パルス入力2chまたはデジタル入力2ch (LR8512使用時)内容量1セット