曜日別特売

2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓)

2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓) - INAX(LIXIL)

湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓

適合場所浴室使用地区一般・寒冷地兼用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)20吐水口長さ(mm)自在170仕様一時止水付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028488BF-WD405
96,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする