曜日別特売

ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット

ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット - ナガエナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット - ナガエナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット - ナガエナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット - ナガエ

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。
高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。
仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。
基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。

用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)質量(kg)20材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027054NS-MFAB01-00-P1Y
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする