曜日別特売

フレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット

フレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット - ナガエフレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット - ナガエフレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット - ナガエ

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。
仕切り材は透けを抑えるナイロンタフタを採用し、プライバシー性を高める「天井仕切り」をオプションで用意でき、使用者の安心感を高めます。

用途避難所のプライバシーの確保にネイビー(仕切り板)長さ(m)1(収納時0.21)幅(m)1(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.17)質量(kg)6材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ナイロンタフタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027097NS-MFCB01-00-A30
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする