【モノタロウ限定】18Vインパクトドライバセット

【モノタロウ限定】18Vインパクトドライバセット - HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)

モノタロウオリジナル「ちょっとリッチなセミプロ」セット
新型18Vバッテリー搭載の軽量モデルにプロ向け大容量小物入れ付ケースをセット!付属のビットセットもケースに収納できて使いやすい!

セット内容FWH18DA本体、大容量小物入れ付ケース、蓄電池BSL1820M×2個、充電器UC18YKSL、ビットセット質量(kg)1.3(電池装着時)内容量1セット
注意
※製品の詳しいスペックはそれぞれの商品ページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76039907-18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76039907
2024-05-31
用途: 土木工事
株式会社 南波組建設業・工事業

軽くて、力があって重宝してます。型枠等の作業に使用しているが
値段の割には良いと思う。

対象商品 : 76039907
2024-03-08
用途: 大工作業時
Re・maison株式会社建設業・工事業

本業が大工というわけではないので、セットでこの仕様、この価格なら大変満足です。

対象商品 : 76039907
2023-12-05
用途: DIY全般
サービス業

素人がDIYに使うのに丁度よいサイズです。バッテリーが二個ついているので安心です。

対象商品 : 76039907
2023-08-19
用途: 何時もの、買い替えです
増渕商会

インパクトは結局 電池が全てですよね、
他にHiKOKIの18Vバッテリーを使う機種が
有ったので購入しました、
買った後に、モノタロウのセットでも安くて
良かったかなと、?

1が参考にしています
対象商品 : 76039907
2023-11-20
用途: 備品の組立,自動車のタイヤ交換等
卸売・小売業

モノタロウ様に落ち度は全く無い。発注後に他通販会社が圧倒的に安価&翌日配達でした。PB品以外はリサーチが重要ですね...。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする