DANNO(ダンノ)
鉄製レーキ
プレス加工により強度が上がりました。
寸法(cm)
歯部:幅31×高さ8.5×歯幅2
材質
歯:スチール、柄:木製
質量(kg)
0.9
全長(cm)
138
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040056
D1063
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません