曜日別特売

ニューシルバーワイパーU 日本製

ニューシルバーワイパーU   日本製 - DANNO(ダンノ)ニューシルバーワイパーU   日本製 - DANNO(ダンノ)

絞り機能付きの水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。1回当たりの吸水量/約450ml

全長(cm)143材質ハンドル:スチールパイプ、スポンジ:セルロース、プレート:PP質量(g)約770寸法(幅W×奥行D)(cm)18×14.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040074D1487
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする