曜日別特売

ドライヤー 日本製

ドライヤー 日本製 - DANNO(ダンノ)ドライヤー 日本製 - DANNO(ダンノ)

幅が広く水を逃がさない形状で、広い場所や、大量の水処理に適しています。

全長(cm)151材質頭:スチールユニクロメッキ、先ゴム:ネオプレーン、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン皮膜内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040117D148190
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040126D1482120
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040135D1483150
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする