DANNO(ダンノ)
3Tone電子ホイッスル
3種類のホイッスル音が選べます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
本体:135×38×33
材質
ABS樹脂
質量(g)
57(電池・ストラップ含む)
付属品
電池は付属しない、使用電池:コイン形リチウム電池CR2032×4個要)
ストラップ長さ(cm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040187
D1154
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください