曜日別特売
モノタロウ

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。

用途タイヤ交換時の一時保管など。厚さ(μm)15材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明内容量1箱(100枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例76041849-1000×800(マチ200)
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※ポップアップ式76041858-1500×800(マチ400)
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: スタッドレスタイヤや夏タイヤの交換時

自動車修理工場で使用してます
昨年から使用してますが、主に軽自動車のタイヤにつかっています
タイヤメーカーの袋も使っていますが、少し大きいので
こちらを利用しています
商品は少し薄いようには思いますが、軽くて使い勝手はいいです
これからのシーズンは大量に使用します

対象商品 : 76041858
2024-08-30
用途: タイヤ収納・その他部品の保管
株式会社TSモータース自動車・二輪車・自転車関連業

使いよく,丈夫で使い勝手が良い。大きさも手ごろです。

1が参考にしています
対象商品 : 76041849
2023-11-14
用途: タイヤ交換時、タイヤ販売時
有限会社金田商会

タイヤ保管袋を買いました。この商品の一番気に入ったところは、一枚づつ簡単にとりだせるところです。従来のタイヤ袋は、枚数を数えて用意するのに作業の流れが途切れるようで
効率が悪かった。とても気に入っています。

対象商品 : 76041849
2024-04-12
用途: SSでのタイヤ交換時
卸売・小売業

2サイズ購入したが、もう少し厚さがあればもっといいと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76041849
2022-12-01
用途: タイヤ交換

軽自動車やコンパクトカー用で使用いていますが
満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする