IOリーククランプメータ

IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器IOリーククランプメータ - 三和電気計器

Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい
MAX / MINホールド機能
オートパワーオフ
データホールド機能
安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V

仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063734DLC470BTLR03(単4形アルカリ)×235約320
54,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
76063743DLC470BT(校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図付)LR03(単4形アルカリ)×235約320
63,500
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする