ストア・エキスプレス
アコーディオンパーティション
スクリーンは二重構造なので、生地がたるみにくくなっています。
高さ(cm)
150
材質
スクリーン:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム
奥行き(cm)
30
折りたたみ寸法(cm)
W約15
内容量
1台
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76077454
7378-53
ブルーグレー
90
3.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76077463
7378-41
ホワイト
90
3.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76077479
7378-54
ブルーグレー
135
4.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76077488
7378-43
ホワイト
135
4.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
993
~
/
税込
¥
1,092
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,624
~
/
税込
¥
1,786
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,526
~
/
税込
¥
2,779
~
離島
数量1につき
¥
2,526
~
/
税込
¥
2,779
~