曜日別特売

マグネットパーティション用 安定脚 キャスター付き

マグネットパーティション用 安定脚 キャスター付き - ストア・エキスプレスマグネットパーティション用 安定脚 キャスター付き - ストア・エキスプレスマグネットパーティション用 安定脚 キャスター付き - ストア・エキスプレスマグネットパーティション用 安定脚 キャスター付き - ストア・エキスプレス

マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)

脚の種類キャスター材質スチール/粉体塗装キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各1個)内容量1個
注意
※安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。※キャスター付きは連結時には使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760776376923-804ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760776466923-805ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760776556923-424シルバー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする