曜日別特売

つっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結

つっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)連結 - ストア・エキスプレス

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。

高さ(mm)2050~2600奥行き(cm)110使用工具+ドライバー内容量1台
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※連結タイプのみではご使用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質
質量(kg)
パネルサイズ(mm)
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760779787192-1043625フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板11.5600×25×1810ナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760779877192-1044625フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板11.5600×25×1810ウォールナット
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760779967192-1045625フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板11.5600×25×1810ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760780057192-1046625フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:ポリカーボネート8.5600×25×1810クリア(半透明)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760780147192-1047875フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板13.5850×25×1810ナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760780237192-1048875フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板13.5850×25×1810ウォールナット
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760780397192-1049875フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板13.5850×25×1810ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
760780487192-1050875フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:ポリカーボネート10.5850×25×1810クリア(半透明)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥982~/税込¥1,080~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする