ストア・エキスプレス
パネルタイプパーティション
安定脚は内・外両方につけることが出来ます。安定脚を内向きにすることで壁付けや連結ができます。
高さ(cm)
188
奥行き(cm)
38.5
使用工具
+ドライバー
付属品
連結用金具×1個、小物フック×2個
内容量
1台
注意
※法人様限定のため個人名のお宅への配送はできません。予めご了承ください。原則1F軒先渡しとなります。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76078626
7192-1300
ナチュラル
90
パネル:プリント紙化粧繊維版、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76078635
7192-1302
ホワイト
90
パネル:プリント紙化粧繊維版、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76078644
7192-1304
ブラウン
90
パネル:プリント紙化粧繊維版、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76078653
7192-1306
クリア
85
パネル:ポリカーボネート、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。