曜日別特売

Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844

Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイクNewシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12機能吸汗速乾/反射/消臭内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760791868844ネイビーL-170~1807090~98
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760791958844ネイビーLL-175~1857296~104
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760792048844ネイビー3L-175~18574102~110
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760792478844ブラック3L-175~18574102~110
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
760791348844SゴールドM84~92160~17068-
オープン
取扱い終了
代替品有
760791438844SゴールドL90~98170~18070-
オープン
取扱い終了
代替品有
760791598844SゴールドLL96~104175~18572-
オープン
取扱い終了
代替品有
760791688844Sゴールド3L102~110175~18574-
オープン
取扱い終了
代替品有
760791778844ネイビーM-160~1706884~92
オープン
取扱い終了
760792138844ブラックM-160~1706884~92
オープン
取扱い終了
760792298844ブラックL-170~1807090~98
オープン
取扱い終了
760792388844ブラックLL-175~1857296~104
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7607913488442478187588448844 Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 カジメイク 24781875Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607914388442478188488448844 Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 カジメイク 24781884Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607915988442478190088448844 Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 カジメイク 24781900Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7607916888442478190988448844 Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844 カジメイク 24781909Newシェイドドライナー長袖ZIP UPシャツ 8844カジメイク1着
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする