フェローズ
マイクロカットシュレッダー
カットサイズはマイクロカットで、セキュリティー度が高いです。引き出し式ダストボックスタイプです。紙とCDそれぞれの投入口を装備しており、付属のメディアトレイを使用して分別する事ができます。
適合サイズ
A4
寸法(mm)
360×250×500
投入口幅(mm)
最大220(A4)
ダストボックス容量(L)
17(A4コピー用紙約350枚分)
カットサイズ(mm)
2×15(マイクロカット)
最大細断枚数
10枚(A4コピー用紙)
定格運転時間(分)
10(連続)
機能
オートリバース・スリープモード
細断可能物
紙・CD・DVD・カード・ホッチキス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
質量(kg)
8.5
アズワン品番
3-5160-11
細断形状
マイクロカット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451437
JB-11CDM
¥
46,500
¥
40,990
¥
45,089
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません