曜日別特売

抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ

抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)抗菌アコーディオンスクリーン MASシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。

アイボリー材質フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、布地/PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ22mm耐油ナイロン製(ストッパー無し)付属品連結用マグネット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452548MAS15x165IV直線1500×1650
69,500
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76452557MAS15x180IV直線1500×1800
74,500
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76452566MAS18x165IV直線1800×1650
85,000
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76452575MAS18x180IV直線1800×1800
88,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76452584MASL15x165IVコーナー1500(750×2)×1650
97,000
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76452593MASL15x180IVコーナー1500(750×2)×1800
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする