18-8 ワイヤーバネ把手バケツ

18-8 ワイヤーバネ把手バケツ - クローバー(大屋製作所)18-8 ワイヤーバネ把手バケツ - クローバー(大屋製作所)

プレス一枚絞り製

材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
高さ(mm)
満水容量(L)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7645411510017808260210約9.28
9,960
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645412410017810280230約12.210
10,540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645413310017815315260約17.415
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645414910017820350280約22.220
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする