SARAYA(サラヤ)
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状
液状
外観
淡黄色~黄色の透明液体
希釈液
希釈
容器仕様
ソフトボトル(減容容器)
材質
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
63-4060-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76454343
50354
¥
13,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000