アズワン
小型器具乾燥器
(1件のレビュー)
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)500W
棚板数(枚)
12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
材質
本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
質量(kg)
13
容量(L)
45
内寸法(mm)
295×300×395
棚板間隔(mm)
30
設定温度(℃)
40/50/60(3段階)
外寸法(mm)
315×450×460
アズワン品番
4-2889-01
タイマー機能
30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455357
SK-06
45
¥
61,800
¥
61,700
¥
67,870
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください