丸五
災害対策用シューズ
繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。
色
ブラック/オレンジ
材質
アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステル
標準質量(g/片足)
200(M)
サイズ(cm)
M(25~27)
タイプ
ソールバリアモック
アズワン品番
2-9601-02
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455409
-
¥5,500
¥
5,198
¥5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000