UNIVET
レーザ光保護メガネ
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色
クリア90%
質量(g)
44.8g
材質
フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート
波長(nm)
190-315、10600
光学濃度(OD)
7、6
形状
二眼型
アズワン品番
2-9802-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455594
562S300
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000