曜日別特売

マスキングテープ 45m 1XBシリーズ

マスキングテープ 45m 1XBシリーズ - アズワン

固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。

厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764569061XB-121袋(20巻)1245クレープ紙固定・仮止め用ホワイトゴム系
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764569151XB-151袋(17巻)1545クレープ紙固定・仮止め用ホワイトゴム系
4,080
4,070
4,477(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764569241XB-181袋(14巻)1845クレープ紙固定・仮止め用ホワイトゴム系
4,200
4,190
4,609(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764569331XB-241袋(11巻)2445クレープ紙固定・仮止め用ホワイトゴム系
4,300
4,290
4,719(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする