エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A

エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A - エスコ

直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。

適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350Aアズワン品番64-2270-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458665EA812HF-1A
オープン
135,400
148,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする