曜日別特売

MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター

MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター - 阿部商会MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター - 阿部商会MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター - 阿部商会
(4件のレビュー)

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。

定格電圧(V)12/24使用電池リチウムイオンバッテリー質量(g)2250使用温度範囲(℃)-20~60本体寸法(mm)248×248×96バッテリー容量(Ah)40000コード長さ(cm)45始動電流(A)1000アズワン品番64-8899-92ピーク電流(A)2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76459803MARV-MPE99C42000
44,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76459803
2026-01-24
用途: トラックのジャンプ
株式会社 ハナブサ建設業・工事業

-15℃の今日、一週間放置状態のトラックやはり、バッテリーがあがってた。見た目コンパクト過ぎて半信半疑だったけど、一発で始動。ほかの用途にも使えるようで、良い物を購入しました。

2025-10-31
用途: 出張バッテリー上がり時使用
Garage3110自動車・二輪車・自転車関連業

パワフルで一発始動!
コンパクトで使いやすい^^
使い方も簡単でいい!

1が参考にしています
対象商品 : 76459803
2024-09-06
用途: 船舶のバッテリー上がりのフォローのため。

まだ購入して1度しか、使用していませんがすばらしいです。
1秒で復帰しました。操作性も悪くはありません。
今は改善点は考えつきません。とにかく購入してよかった。
満足しています。
以上

1が参考にしています
対象商品 : 76459803
2023-03-13
用途: 大型トラック、バス、重機の修理引取

届いた時は値段の割に‘安っぽい’大丈夫か と心配したが、軽四から大型車までバッテリー完全に空っぽの状態でも問題なく始動でき、持ち運びも軽くてとても便利。
ただもう少しケーブルが長かったら満点だったかな

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする