枕 い草 シンプル 無地

枕 い草 シンプル 無地 - アズワン

い草を使用した枕です。お昼寝や就寝時におすすめです。い草には、空気をきれいにする、湿度を整える、高い吸湿性、消臭、汚れにくい、燃えにくい、森林浴効果などの効果があります。い草の特徴により、就寝時の汗の吸収や、消臭をしてくれるので快適に過ごせます。高さが調整できます。さらさら素材。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76460047755971930×15い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:ポリエチレンブルー
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460056755976930×15い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:ポリエチレングリーン
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460065755981930×15い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:ポリエチレンナチュラル
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460074755970950×30い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:低反発チップブルー
4,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460083755975950×30い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:低反発チップグリーン
4,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460099755980950×30い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:低反発チップナチュラル
4,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする