曜日別特売

オタールディスポハンドポンプ PE

オタールディスポハンドポンプ PE - TGK(東京硝子器械)

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。
必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。
付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。

材質PEセット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700内容量1台
注意
※排出パイプ長さ調節不可
※タンクは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205694OB50058012
31,000
30,900
33,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする