曜日別特売

オタールディスポフットポンプ PE

オタールディスポフットポンプ PE - TGK(東京硝子器械)

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです
足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。
付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。

材質(パイプ)PEパイプ径(Φmm)23セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700内容量1台
注意
※排出パイプ長さ調節不可
※タンクは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205703OB50008012
38,000
37,900
41,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする