曜日別特売

ポケットパウダーサンプラー

ポケットパウダーサンプラー - TGK(東京硝子器械)

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。
ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。
分解、洗浄が可能です。
採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。

材質アルミ本体寸法(mm)25×880容量(mL)25本体質量(kg)1.2内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206193OB53171085
110,000
109,900
120,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする