曜日別特売

ディスポパウダーサンプラー50

ディスポパウダーサンプラー50 - TGK(東京硝子器械)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。

チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
採水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206254SS-PTH05211本(20mL)20
4,000
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
76206227SS-PTH05021本(1mL)1
4,000
取扱い終了
返品不可
76206236SS-PTH05061本(5mL)5
4,000
取扱い終了
返品不可
76206245SS-PTH05111本(10mL)10
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする